CHF 37.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.93inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KMFE |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 40x1.5 |
Außendurchmesser | 58 mm |
Breite | 13 mm |
Innendurchmesser | 40 mm |
B | 13 mm |
b | 6 mm |
B3 | 3 mm |
d1 | 47 mm |
d3 | 58 mm |
G | M 40x1.5 |
G | 40 mm |
h | 2.5 mm |
CHF 31.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026