CHF 10.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | N |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | 1.563x18" |
Außendurchmesser | 57.277 mm |
Breite | 11.379 mm |
Innendurchmesser | 39.7 mm |
B | 11.379 mm |
b | 6.096 mm |
B3 | 11.379 mm |
d1 | 50.8 mm |
d3 | 57.277 mm |
h | 2.642 mm |
CHF 20.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027CHF 31.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 2.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.17inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026