CHF 23.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HN |
Typ | Hook Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Schlüsselweite | 30 to 32 mm |
Schlüsselweite | 1.1811 to 1.2598 in |
Länge | 137 mm |
Material | Karbonstahl |
Gewicht | 40 g |
Gewicht | 0.088 lb |
Norm | DIN 1810 |
Dicke | 4 |
Stärke | 0.1575 in |
Länge | 5.3937 in |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Konischer Handgriff | Nein |
Oberflächenschutz | Schwarze phosphatiert |
Oberflächenbehandlung | Schwarze phosphatiert |
CHF 29.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.12inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 96.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 86.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026