CHF 86.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KMT |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 12x1 |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 14 mm |
Innendurchmesser | 12 mm |
B | 14 mm |
b | 4 mm |
B3 | 12 mm |
d1 | 25 mm |
d3 | 30 mm |
d4 | 13 mm |
d5 | 23 mm |
G | M 12x1 |
G | 12 mm |
h | 2 mm |
M | 27 mm |
CHF 23.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026