Eriks
SKF

SKF Nutmutter KMFE 4

  • ERIKS:12670845
  • Hersteller:KMFE 4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.12inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
KMFE
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 20x1
Außendurchmesser
32 mm
Breite
9.5 mm
Innendurchmesser
20 mm
B
9.5 mm
b
4 mm
B3
1 mm
d1
26 mm
d3
32 mm
G
M 20x1
G
20 mm
h
2 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 23.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026