Eriks
SKF

SKF Nutmutter AN 16

  • ERIKS:23760045
  • Hersteller:AN 16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. Wellenmuttern mit Zollabmessungen sind sowohl in der leichten Ausführung, Reihe N 0(00), als auch in der schweren Ausführung, Reihen N(00) und AN(00), erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.07inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AN
Typ
Locknut
Gewindegröße
3.137x12"
Außendurchmesser
105.689 mm
Breite
15.342 mm
Innendurchmesser
79.68 mm
B
15.342 mm
b
9.144 mm
B3
79.68 mm
d1
97.638 mm
d3
105.689 mm
h
3.429 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 44.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech W 16

  • ERIKS:23771739
  • Manufacturer:W 16

CHF 14.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.77inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026