Eriks
SKF

SKF Nutmutter KMFE 16

  • ERIKS:12121162
  • Hersteller:KMFE 16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmutter
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.17inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
KMFE
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 80x2
Außendurchmesser
105 mm
Breite
18 mm
Innendurchmesser
80 mm
B
18 mm
b
8 mm
B3
3 mm
d1
91.5 mm
d3
105 mm
G
M 80x2
G
80 mm
h
3.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 44.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026