SKF

SKF Hakenschlüssel geeignet für SNL-gehäuse HN 5/SNL

  • ERIKS:23766011
  • Hersteller:HN 5/SNL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die spezielle Ausführung macht es möglich, die Hakenschlüssel auch innerhalb eines SKF Stehlagergehäuses der Reihen SNH, SNL oder SE zu verwenden
  • Geeignet zum Festziehen und Lösen einer Vielzahl unterschiedlicher Wellenmuttergrößen und dadurch für viele Gehäuse und Wellen einsetzbar
  • Die große Anlagefläche des Schlüssels an der Mutter sorgt für guten Halt
  • Die gute Passgenauigkeit minimiert die Gefahr von Beschädigungen an Welle, Mutter oder Gehäuse
HN 5/SNL
  • Außendurchmesser Wellenmutter 38 mm.
  • Geeignet für Gehäuse: SNL 505,506–605
  • Geeignet für folgende Wellenmutterreihen: KM 5, N 5, KMK 5, KMFE 5, KMT 4, KMT 5
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HN../SNL
Alternativen
Product Image

SKF Nutmutter KMFE 5

  • ERIKS:24003704
  • Manufacturer:KMFE 5

CHF 32.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.09inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Product Image

SKF Präzisionsnutmutter KMT 4

  • ERIKS:23766366
  • Manufacturer:KMT 4

CHF 66.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

SKF Präzisionsnutmutter KMT 3

  • ERIKS:23766362
  • Manufacturer:KMT 3

CHF 65.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

SKF Nutmutter N 05

  • ERIKS:23766847
  • Manufacturer:N 05

CHF 8.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026