CHF 32.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.09inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KMFE |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 25x1.5 |
Außendurchmesser | 38 mm |
Breite | 10.5 mm |
Innendurchmesser | 25 mm |
B | 10.5 mm |
b | 5 mm |
B3 | 2 mm |
d1 | 31 mm |
d3 | 38 mm |
G | M 25x1.5 |
G | 25 mm |
h | 2 mm |
CHF 23.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026