Eriks
SKF

SKF Präzisionsnutmutter KMT 3

  • ERIKS:23766362
  • Hersteller:KMT 3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. SKF Präzisions-Wellenmuttern wurden zur Festlegung von Genauigkeitslagern entwickelt und sind deshalb in ihren Abmessungen auf diese abgestimmt. Spezialmuttern haben drei Sperrstifte, die abstandsgleich um den Umfang angeordnet sind. Die Sperrstifte werden mit Gewindestiften gegen die Welle gepresst und sichern die Mutter gegen Verdrehen. Präzisions-Wellenmuttern sind einstellbar. Die drei Sicherungsstifte ermöglichen beim Sichern ein genau rechtwinkliges Einstellen der Mutter bzw. den Ausgleich von Ungenauigkeiten und Abweichungen von anderen auf der Welle zu sichernden Bauteilen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
KMT
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 17x1
Außendurchmesser
37 mm
Breite
18 mm
Innendurchmesser
17 mm
B
18 mm
b
5 mm
B3
17 mm
d1
33 mm
d3
37 mm
d4
18 mm
d5
29 mm
G
M 17x1
G
17 mm
h
2 mm
M
34 mm
Alternativen

CHF 117.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Ersatzteile & Zubehör

CHF 23.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026