CHF 8.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | N |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | 0.969x32" |
Außendurchmesser | 39.827 mm |
Breite | 10.566 mm |
Innendurchmesser | 24.613 mm |
B | 10.566 mm |
b | 4.521 mm |
B3 | 10.566 mm |
d1 | 32.537 mm |
d3 | 39.827 mm |
h | 2.642 mm |
CHF 23.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 4.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.77inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026