SKF

SKF Hakenschlüssel geeignet für SNL-gehäuse HN 18/SNL

  • ERIKS:23765999
  • Hersteller:HN 18/SNL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die spezielle Ausführung macht es möglich, die Hakenschlüssel auch innerhalb eines SKF Stehlagergehäuses der Reihen SNH, SNL oder SE zu verwenden
  • Geeignet zum Festziehen und Lösen einer Vielzahl unterschiedlicher Wellenmuttergrößen und dadurch für viele Gehäuse und Wellen einsetzbar
  • Die große Anlagefläche des Schlüssels an der Mutter sorgt für guten Halt
  • Die gute Passgenauigkeit minimiert die Gefahr von Beschädigungen an Welle, Mutter oder Gehäuse
HN 18/SNL
  • Außendurchmesser Wellenmutter 120 mm.
  • Geeignet für Gehäuse: SNL 518–615
  • Geeignet für folgende Wellenmutterreihen: KM 18, AN 18, KMK 18, KMFE 18, KMT 17
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HN../SNL
Alternativen
Product Image

SKF Präzisionsnutmutter KMT 17

  • ERIKS:23766353
  • Manufacturer:KMT 17

CHF 199.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 216.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

SKF Nutmutter AN 18

  • ERIKS:23760047
  • Manufacturer:AN 18

CHF 55.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Product Image

SKF Nutmutter KMFE 18

  • ERIKS:12703580
  • Manufacturer:KMFE 18

CHF 62.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026