CHF 199.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 216.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KMT |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 85x2 |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 32 mm |
Innendurchmesser | 85 mm |
B | 32 mm |
b | 10 mm |
B3 | 85 mm |
d1 | 110 mm |
d3 | 120 mm |
d4 | 87 mm |
d5 | 107 mm |
G | M 85x2 |
G | 85 mm |
h | 4 mm |
CHF 3.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 56.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026