SKF

SKF Hakenschlüssel geeignet für SNL-gehäuse HN 13/SNL

  • ERIKS:23765990
  • Hersteller:HN 13/SNL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die spezielle Ausführung macht es möglich, die Hakenschlüssel auch innerhalb eines SKF Stehlagergehäuses der Reihen SNH, SNL oder SE zu verwenden
  • Geeignet zum Festziehen und Lösen einer Vielzahl unterschiedlicher Wellenmuttergrößen und dadurch für viele Gehäuse und Wellen einsetzbar
  • Die große Anlagefläche des Schlüssels an der Mutter sorgt für guten Halt
  • Die gute Passgenauigkeit minimiert die Gefahr von Beschädigungen an Welle, Mutter oder Gehäuse
HN 13/SNL
  • Außendurchmesser Wellenmutter 85 mm.
  • Geeignet für Gehäuse: SNL 513–611,516–613
  • Geeignet für folgende Wellenmutterreihen: KM 13, N 13, KMK 13, KMFE 13, KMT 11, KMT 12
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HN../SNL
Alternativen
Product Image

SKF Nutmutter N 13

  • ERIKS:23766856
  • Manufacturer:N 13

CHF 22.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Product Image

SKF Nutmutter KMFE 13

  • ERIKS:13200158
  • Manufacturer:KMFE 13

CHF 30.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.84inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

SKF Präzisionsnutmutter KMT 11

  • ERIKS:23766347
  • Manufacturer:KMT 11

CHF 114.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

SKF Präzisionsnutmutter KMT 12

  • ERIKS:23766348
  • Manufacturer:KMT 12

CHF 120.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026