Eriks
SKF

SKF Nutmutter N 13

  • ERIKS:23766856
  • Hersteller:N 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. Wellenmuttern mit Zollabmessungen sind sowohl in der leichten Ausführung, Reihe N 0(00), als auch in der schweren Ausführung, Reihen N(00) und AN(00), erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
2.548x18"
Außendurchmesser
85.852 mm
Breite
14.554 mm
Innendurchmesser
64.719 mm
B
14.554 mm
b
6.096 mm
B3
14.554 mm
d1
77.8 mm
d3
85.852 mm
h
3.429 mm
Alternativen
Product Image

Nutmutter N 13

  • ERIKS:11552162

CHF 44.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027
Ersatzteile & Zubehör

CHF 34.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech W 13

  • ERIKS:23771736
  • Manufacturer:W 13

CHF 6.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.38inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026