CHF 114.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KMT |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 55x2 |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 25 mm |
Innendurchmesser | 55 mm |
B | 25 mm |
b | 7 mm |
B3 | 55 mm |
d1 | 78 mm |
d3 | 85 mm |
d4 | 57 mm |
d5 | 74 mm |
G | M 55x2 |
G | 55 mm |
h | 3 mm |
M | 80 mm |
CHF 1.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026CHF 34.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026