CHF 120.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KMT |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 60x2 |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 26 mm |
Innendurchmesser | 60 mm |
B | 26 mm |
b | 8 mm |
B3 | 90 mm |
d1 | 82 mm |
d3 | 90 mm |
d4 | 62 mm |
d5 | 78 mm |
G | M 60x2 |
G | 60 mm |
h | 3.5 mm |
M | 85 mm |
CHF 34.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026