Eriks
SKF

SKF Extrem hochviskoses Wälzlagerfett mit Festschmierstoff-Zusätzen LGEV 2/50

  • ERIKS:23766610
  • Hersteller:LGEV 2/50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Hochviskose-Wälzlagerfett enthält Mineralöl, Lithium/Calcium-Verdicker und Festschmierstoffe. Es ist für große Pendelrollenlager ausgelegt, die hohen Belastungen und niedrigen Drehzahlen ausgesetzt sind. Die Formulierung gewährleistet mechanische Stabilität, Wasserbeständigkeit und Korrosionsschutz unter anspruchsvollen Bedingungen. Geeignet für Anwendungen mit starken Vibrationen und Mikroschlupf.

Funktionen
  • Enthält Festschmierstoffe zur Reduzierung von Reibung und Verschleiß bei hohen Belastungen
  • Lithium/Calcium-Verdicker verbessert die mechanische Stabilität und Wasserbeständigkeit
  • Hochviskoses Mineralbasisöl sorgt für eine dauerhafte Schmierung bei niedrigen Geschwindigkeiten
  • Korrosionsschutzeigenschaften verlängern die Lebensdauer von Lagern in anspruchsvollen Umgebungen
  • NLGI-Klasse 2 Konsistenz gewährleistet eine optimale Anwendung in großen Pendelrollenlagern
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit großen Pendelrollenlagern in schweren Industrieanlagen
  • Ideal für langsam rotierende Wellen, die starker Vibration ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Anwendungen, die Beständigkeit gegen Wasser und Korrosion erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'977.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'137.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LGMT 2/0.4
Typ
Bearing Grease
Alternativen

CHF 205.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 221.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 7.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.85inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 18.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.88inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 4'617.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'991.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026