Eriks
SKF

SKF Extrem hochviskoses Wälzlagerfett mit Festschmierstoff-Zusätzen LGEV 2/0.035

  • ERIKS:23766605
  • Hersteller:LGEV 2/0.035
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Wälzlagerfett auf Mineralölbasis mit extrem hoher Viskosität enthält einen Lithium-Calcium-Verdicker und Festschmierstoffe. Die Formulierung bietet einen robusten Schutz für große Pendelrollenlager, die unter hohen Lasten, niedrigen Drehzahlen und starken Vibrationen betrieben werden. Das schwarze Fett zeichnet sich durch hohe mechanische Stabilität, Korrosionsschutz und Wasserbeständigkeit aus und ist somit für anspruchsvolle industrielle Umgebungen geeignet.

Funktionen
  • Enthält Molybdändisulfid und Graphit zur Verringerung von Verschleiß unter extremen Lastbedingungen
  • Lithium-Calcium-Verdicker verbessert die mechanische Stabilität und Wasserbeständigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Hohe Grundölviskosität bietet zuverlässige Schmierung bei langsamen Drehbewegungen und starken Vibrationen
  • NLGI-Klasse 2 Konsistenz gewährleistet eine optimale Anwendung in großen Pendelrollenlagern
  • Ein Tropfpunkt von 180°C ermöglicht den Betrieb bei erhöhten Temperaturen ohne Zersetzung des Schmierfetts
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit großen Pendelrollenlagern in schweren Maschinen
  • Ideal für Geräte, die hohen Belastungen und starken Vibrationen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Systemen, die eine hohe Korrosions- und Wasserbeständigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.85inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LGMT 2/0.4
Typ
Bearing Grease
Alternativen

CHF 18.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.88inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 735.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 795.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 4'617.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'991.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 205.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 221.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026