Eriks
SKF

SKF Extrem hochviskoses Wälzlagerfett mit Festschmierstoff-Zusätzen LGEV 2/5

  • ERIKS:23766609
  • Hersteller:LGEV 2/5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Schmierfett basiert auf Mineralöl mit Lithium-Calcium-Verdicker und Festschmierstoffen für anspruchsvolle Einsatzbedingungen. Die hohe Viskosität und die festen Additive schützen Lager bei extremen Belastungen, niedrigen Drehzahlen und starken Vibrationen. Hervorragende mechanische Stabilität gewährleistet zuverlässigen Wasser- und Korrosionsschutz. Geeignet für große Pendelrollenlager, bei denen Mikroschlupf und extreme Bedingungen auftreten.

Funktionen
  • Hohe Grundölviskosität verringert den Verschleiß bei langsamer Rotation
  • stark belastete Lager
  • Molybdändisulfid und Graphit verbessern den Schutz unter starken Vibrationsbedingungen
  • Lithium-Calcium-Verdicker bietet Wasserbeständigkeit
  • Minimierung des Korrosionsrisikos in feuchten Umgebungen
  • Konstante NLGI-Klasse 2 gewährleistet eine stabile Anwendung und eine lange Lebensdauer
  • Schwarze Farbe mit Festschmierstoffen erleichtert die visuelle Identifikation während der Wartung
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für große Pendelrollenlager in Stahlwerken
  • Verwendet mit vertikalen Wellenbaugruppen, die rauen Umgebungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Anlagen, die verlängerte Schmierintervalle erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 205.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 221.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LGMT 2/0.4
Typ
Bearing Grease
Alternativen

CHF 735.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 795.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 4'617.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'991.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 7.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.85inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 18.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.88inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026