Eriks
SKF

SKF Extrem hochviskoses Wälzlagerfett mit Festschmierstoff-Zusätzen LGEV 2/0.4

  • ERIKS:23766606
  • Hersteller:LGEV 2/0.4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dies ist ein auf Mineralöl basierendes Wälzlagerfett, das mit Lithium-Calcium-Seife und Festschmierstoffen formuliert ist. Es zeichnet sich durch eine extrem hohe Viskosität sowie einen hohen Gehalt an Molybdändisulfid und Graphit aus. Entwickelt für anspruchsvolle Bedingungen mit hohen Lasten, langsamen Drehzahlen und starken Vibrationen. Bietet mechanische Stabilität, Wasserbeständigkeit und Korrosionsschutz. Geeignet für große Pendelrollenlager, bei denen Mikroschlupf und raue Umgebungen auftreten.

Funktionen
  • Ein Ölfilm mit hoher Viskosität minimiert den Metall-zu-Metall-Kontakt bei hohen Belastungen
  • Lithium-Calcium-Verdicker verbessert die mechanische Stabilität in vibrierenden Umgebungen
  • Festschmierstoffe verbessern den Schutz vor extremem Druck und Oberflächenverschleiß
  • Wasserbeständigkeit erhält die Integrität des Schmierfetts bei Feuchtigkeitseinwirkung
  • Korrosionsschutz verlängert die Lebensdauer von Lagern in aggressiven Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für große Pendelrollenlager in der Schwerindustrie
  • Verwendet mit Geräten, die mit niedrigen Drehzahlen arbeiten
  • Kompatibel mit Maschinen, die starken Vibrationen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.88inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LGMT 2/0.4
Typ
Bearing Grease
Alternativen

CHF 205.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 221.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 1'977.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'137.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 735.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 795.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 7.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.85inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026