CHF 7'671.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'293.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | THAP |
Typ | Air-Driven Hydraulic Pump |
Max. Betriebsdruck | 300 MPa |
Luftdruck | 7 bar |
Volumen pro Hub | 0.83 cm³ |
Ölanschluss | G 3/4 |
Länge | 405 mm |
Höhe | 202 mm |
Breite | 171 mm |
Gewicht | 21.2 kg |
CHF 239.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 258.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 1'214.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'312.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 239.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 258.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 239.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 258.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 28.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 87.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026