SKF

SKF Abziehhülse für metrische Wellen AHX 3220

  • ERIKS:23760026
  • Hersteller:AHX 3220
Image 1
Abziehülse für metrische Wellen. Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz.
Zur Liste hinzufügen

CHF 149.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 161.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AHX
Wellendurchmesser
95 mm
Breite
73 mm
Gewindegröße
M 110x2
geeignet für Druckölmontage
Nein
Alternativen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Nutmutter KM 22

  • ERIKS:23766300
  • Manufacturer:KM 22

CHF 67.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 70.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026