Druckhülse, AHX Serie, M 110x2, 95 mm Wellendurchmesser.

  • ERIKS:11551882
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abziehülse für metrische Wellen. Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
AHX
Typ
Withdrawal sleeve
Wellendurchmesser
95 mm
Breite
73 mm
Gewindegröße
M 110x2
geeignet für Druckölmontage
Nein