CHF 124.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 134.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex GS |
Typ | ROTEX GS 14 |
Serie | Rotex GS |
Typ | ROTEX GS 14 |
Typ | Nabe |
Schaftdurchmesser | 14 mm |
Bohrung | 14 mm |
Bohrung (min./max.) | 5-16 mm |
Größte Bohrung | 16 mm |
Länge | 50 mm |
Nabenlänge | 24 mm |
Drehmomentbereich | 4-16 Nm |
Max. Drehmoment | 16 Nm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Max. Drehmoment | 16 Nm |
Max. Drehzahl | 47700 rpm |
Material | Aluminium |
Material Qualität | AI-H |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M4 |
Einsatztemperatur | von -50 bis 120 |
Gewicht | 0.032 kg |
Version | 6.0 |
Grösse | 14 |
Standard | DIN 6885 |
A | 2 mm |
E | 13 mm |
L | 50 mm |
L1 | 18.5 mm |
L2 | 18.5 mm |
L3 | 13.5 mm |
M | 3 mm |
s | 1.5 mm |
CHF 187.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 202.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026