KTR

KTR Zahnkranz für ROTEX GS Kupplung größe 14 Polyurethan rot 98 Sh-A

  • ERIKS:23560451
  • Hersteller:550141000002
Image 1
Die elastischen Zahnkränze für die Baureihe GS können in fünf verschiedenen Shore-Härten, durch die Farbe identifiziert geliefert werden. Durch die unterschiedlichen Shore-Härten ist es möglich, die ROTEX GS hinsichtlich der Drehsteifigkeit und des Schwingungsverhaltens den individuellen Bedingungen eines Einsatzfalles auf einfache Art anzupassen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 187.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 202.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 187.35

-

5+

CHF 149.85

20.02%

10+

CHF 131.10

30.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Typ
Elastikelement
Grösse
14
Farbe
Rot
Härte
98 Shore A
Material
PUR
Betriebstemperatur
von -30 bis 90 °C
Betriebstemperatur kurzfristig
von -40 bis 120 °C
Nenndrehmoment
12.5 Nm