CHF 5.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.95 | - |
5+ | CHF 4.75 | 20.17% |
10+ | CHF 4.20 | 29.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex GS |
Typ | Elastikelement |
Grösse | 14 |
Farbe | Gelb |
Härte | 92 Shore A |
Material | PUR |
Betriebstemperatur | von -40 bis 90 °C |
Betriebstemperatur kurzfristig | von -50 bis 120 °C |
Nenndrehmoment | 7.5 Nm |