CHF 77.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 77.25 | - |
5+ | CHF 61.80 | 20.00% |
10+ | CHF 54.05 | 30.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex GS |
Typ | Elastikelement |
Grösse | 14 |
Farbe | Blau |
Härte | 80 Shore A |
Material | PUR |
Betriebstemperatur | von -50 bis 80 °C |
Betriebstemperatur kurzfristig | von -60 bis 120 °C |
Nenndrehmoment | 4 Nm |