Eriks
KTR

KTR Spannringnabe, Rotex GS Serie, Typ 14, Aluminium, 30mm Außendurchmesser, 16Nm Max Drehmoment, 12mm Bohrung, 24mm Nabe LG

  • ERIKS:12356834
  • Hersteller:550140161280
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Typ
ROTEX GS 14
Serie
Rotex GS
Typ
ROTEX GS 14
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
12 mm
Bohrung
12 mm
Bohrung (min./max.)
5-16 mm
Größte Bohrung
16 mm
Länge
50 mm
Nabenlänge
24 mm
Drehmomentbereich
4-16 Nm
Max. Drehmoment
16 Nm
Außendurchmesser
30 mm
Max. Drehmoment
16 Nm
Max. Drehzahl
47700 rpm
Winkelversatz
1.2
Material
Aluminium
Material Qualität
AI-H
Befestigungsmethode
Klemmschraube M4
Einsatztemperatur
von -50 bis 120
Gewicht
0.032 kg
Version
6.0
Grösse
14
Standard
DIN 6885
A
2 mm
E
13 mm
L
50 mm
L1
18.5 mm
L2
18.5 mm
L3
13.5 mm
M
3 mm
s
1.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 24.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 77.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 187.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 202.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026