Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 14 AL-H Kupplungsnabe Ausführung 1.2 ohne Passfedernut ohne Feststellschraube Bohrung Ø9H7

  • ERIKS:23560463
  • Hersteller:550147100910
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Typ
Nabe
Bohrung
9 mm
Bohrung (min./max.)
5-16 mm
Größte Bohrung
16 mm
Nabenlänge
24 mm
Drehmomentbereich
4 - 16 Nm
Außendurchmesser
30 mm
Material
Aluminium
Material Qualität
AI-H
Befestigungsmethode
Klemmschraube M4
Version
Ohne Passfedernut, ohne Feststellschraube
Grösse
14
Ersatzteile & Zubehör

CHF 24.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 77.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 187.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 202.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 5.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026