CHF 43.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex GS |
Serie | Rotex GS |
Typ | Nabe |
Bohrung | 14 mm |
Bohrung (min./max.) | 5-16 mm |
Größte Bohrung | 16 mm |
Nabenlänge | 24 mm |
Drehmomentbereich | 4 - 16 Nm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Max. Drehzahl | 15,900 rpm |
Material | Aluminium |
Material Qualität | AI-H |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M4 |
Version | Mit Passfedernut, mit Feststellschraube |
Grösse | 14 |
CHF 187.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 202.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026