KTR

KTR ROTEX GS 09 AL-H Kupplungsnabe ungebohrt

  • ERIKS:11875293
  • Hersteller:550097100040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
4-10 mm
Größte Bohrung
10 mm
Nabenlänge
20 mm
Drehmomentbereich
1,8 - 6 Nm
Außendurchmesser
20 mm
Material
Aluminium
Material Qualität
AI-H
Befestigungsmethode
Klemmschraube M4
Version
Ungebohrt
Grösse
9
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 5.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 15.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 29.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.84inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026