Eriks
KTR

KTR Zahnkranz für ROTEX GS Kupplung größe 9 Hytrel grün 64 Sh-D

  • ERIKS:23560394
  • Hersteller:550091000025
Image 1
Die elastischen Zahnkränze für die Baureihe GS können in fünf verschiedenen Shore-Härten, durch die Farbe identifiziert geliefert werden. Durch die unterschiedlichen Shore-Härten ist es möglich, die ROTEX GS hinsichtlich der Drehsteifigkeit und des Schwingungsverhaltens den individuellen Bedingungen eines Einsatzfalles auf einfache Art anzupassen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.35

-

5+

CHF 12.30

19.87%

10+

CHF 10.75

29.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Typ
Elastikelement
Grösse
9
Farbe
Grün
Härte
64 Shore D
Material
Hytrel
Betriebstemperatur
von -50 bis 120 °C
Betriebstemperatur kurzfristig
von -60 bis 150 °C