CHF 5.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.70 | - |
5+ | CHF 4.55 | 20.18% |
10+ | CHF 4.00 | 29.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex GS |
Typ | Elastikelement |
Grösse | 9 |
Farbe | Rot |
Härte | 98 Shore A |
Material | PUR |
Betriebstemperatur | von -30 bis 90 °C |
Betriebstemperatur kurzfristig | von -40 bis 120 °C |
Nenndrehmoment | 5 Nm |