

CHF 6.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.65 | - |
5+ | CHF 5.30 | 20.30% |
10+ | CHF 4.65 | 30.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex GS |
Typ | Elastikelement |
Grösse | 9 |
Farbe | Gelb |
Härte | 92 Shore A |
Material | PUR |
Betriebstemperatur | von -40 bis 90 °C |
Betriebstemperatur kurzfristig | von -50 bis 120 °C |
Nenndrehmoment | 3 Nm |