CHF 21.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex GS |
Serie | Rotex GS |
Typ | Nabe |
Bohrung | 10 mm |
Bohrung (min./max.) | 4-11 mm |
Größte Bohrung | 11 mm |
Nabenlänge | 20 mm |
Drehmomentbereich | 1,8 - 6 Nm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Material | Aluminium |
Material Qualität | AI-H |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M4 |
Version | Ohne Passfedernut, ohne Feststellschraube |
Grösse | 9 |
CHF 29.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.84inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026CHF 5.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.16inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026