Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 09 AL-H Kupplungsnabe Ausführung 1.0 mit Passfedernut und Feststellschraube Bohrung Ø9H7 Nut DIN6885/1-JS9

  • ERIKS:23560408
  • Hersteller:550097100900
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Typ
Nabe
Bohrung
9 mm
Bohrung (min./max.)
4-10 mm
Größte Bohrung
10 mm
Nabenlänge
20 mm
Drehmomentbereich
1,8 - 6 Nm
Außendurchmesser
20 mm
Max. Drehzahl
23,800 rpm
Material
Aluminium
Material Qualität
AI-H
Befestigungsmethode
Klemmschraube M4
Version
Mit Passfedernut, mit Feststellschraube
Grösse
9
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 29.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.84inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 5.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.16inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 15.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026