Eriks
FLEXION

FLEXION Hydraulikschlauch H204E-10

  • ERIKS:12699023
Image 1
FLEXION ENDURO™ H204E
2 DRAHTEINLAGEN KOMPAKT - ÜBERTRIFFT 2SC
erhöhte Betriebsdrücke, verbesserte Deckenqualität undkleinere Biegeradien
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.56/ Meterexkl. MwSt

CHF 14.66inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.001Mindestbestellmenge: 0.001

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Typ
H204E
Code
H204E-10
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Schlauch Innen-Ø
16 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Außendurchmesser
23.5 mm
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Betriebssdruck
35 MPa
Max. Betriebsdruck
5000 psi
Min. Berstdruck
1400 bar
Min. Berstdruck
140 MPa
Min. Berstdruck
20440 psi
Min. Biegeradius
90 mm
Material Seele
Ölbeständiger synthetischer Gummi
Material Decke
Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
Aussendecke Qualität
Flexion Enduro
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.67 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
EN-Norm
EN 857-2SC
SAE-Norm
SAE 100 R16
ISO-Norm
ISO 11237-2SC
Ersatzteile & Zubehör

CHF 10.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.86inkl. MwSt

201 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

FLEXION Pressfassung QFJ5010

  • ERIKS:14340764
  • Manufacturer:QFJ5010

CHF 18.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

CHF 11.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.22inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 76.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 82.37inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026