FLEXION

FLEXION Pressfassung ZFA1010

  • ERIKS:12447658
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Pressfassung für Schlauchtyp H104E / H204E / W200B
  • Stahl, Zink-Nickel Beschichtung
  • Nicht Schälen
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.86inkl. MwSt

201 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.05

-

10+

CHF 8.85

11.94%

30+

CHF 8.75

12.94%

50+

CHF 8.55

14.93%

75+

CHF 8.40

16.42%

113+

CHF 8.25

17.91%

170+

CHF 8.10

19.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Code
ZFA1010
Ausführung
Standard
schälen/nicht schälen
Nicht schälen
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-10
L
31 mm
D
32 mm