CHF 11.30/ Meterexkl. MwSt
CHF 12.22inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | MSP-R |
Typ | Metall-Scheuerschutzwendel, rund |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | Verzinkt |
Bereich Außendurchmesser Schlauch | von 22.01 bis 24 mm |
Innendurchmesser | 25 mm |
Drahtdurchmesser | 2.8 mm |
Rollenlänge | 10 m |