CHF 76.20/ Meterexkl. MwSt
CHF 82.37inkl. MwSt
39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 76.20 | - |
15+ | CHF 61.00 | 19.95% |
30+ | CHF 51.80 | 32.02% |
45+ | CHF 48.80 | 35.96% |
90+ | CHF 47.40 | 37.80% |
180+ | CHF 46.00 | 39.63% |
360+ | CHF 44.60 | 41.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Pyrojacket® |
Typ | PJA |
Material | Glasfaser/Silikonkautschuk |
Farbe | Rot |
Innendurchmesser | 25 mm |
Wandstärke | 3.6 mm |
Min. Temperaturbereich | -54 °C |
Max. Temperaturbereich | 260 °C |
Rollenlänge | 30 m |