CHF 18.08/ Meterexkl. MwSt
CHF 19.54inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
54.74 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Typ | H104E |
Code | H104E-16 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Schlauch Innen-Ø | 25.4 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Außendurchmesser | 33.7 mm |
Max. Betriebsdruck | 110 bar |
Max. Betriebssdruck | 11 MPa |
Max. Betriebsdruck | 1595 psi |
Min. Berstdruck | 440 bar |
Min. Berstdruck | 44 MPa |
Min. Berstdruck | 6424 psi |
Min. Biegeradius | 180 mm |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Aussendecke Qualität | Flexion Enduro |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 0.74 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 120 °C |
EN-Norm | EN 857-1SC |
ISO-Norm | ISO 11237-1SC |
CHF 20.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.73inkl. MwSt
56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026CHF 34.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 15.15/ Meterexkl. MwSt
CHF 16.38inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 94.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 102.26inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026