FLEXION

FLEXION Pressfassung QFJ1716

  • ERIKS:14340788
  • Hersteller:QFJ1716
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Pressfassung für Schlauchtyp H104E
  • 316Ti Edelstahl
  • Nicht Schälen
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
QFJ
Code
QFJ1716
Ausführung
Standard
schälen/nicht schälen
Nicht schälen
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-16
L
45.5 mm
D
50 mm