.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)

CHF 20.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.73inkl. MwSt
56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.10 | - |
10+ | CHF 17.55 | 12.69% |
30+ | CHF 17.40 | 13.43% |
50+ | CHF 17.15 | 14.68% |
75+ | CHF 16.80 | 16.42% |
113+ | CHF 16.45 | 18.16% |
170+ | CHF 16.15 | 19.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Code | ZFA1016 |
Ausführung | Standard |
schälen/nicht schälen | Nicht schälen |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
L | 47.5 mm |
D | 44 mm |