CHF 68.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 68.90 | - |
10+ | CHF 55.20 | 19.88% |
20+ | CHF 52.50 | 23.80% |
40+ | CHF 49.70 | 27.87% |
60+ | CHF 48.70 | 29.32% |
90+ | CHF 47.70 | 30.77% |
135+ | CHF 46.70 | 32.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 267 |
Typ | 267 |
Material | Messing, vernickelt |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Anschlussarmatur | Weiblich |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
CHF 49.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.83inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026CHF 21.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.03inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026