CEJN

NON-DRIP Kupplung aus Messing vernickelt IG 1/4" Serie 267

Schnellkupplungen von Cejn bestechen einerseits durch den modularen Aufbau, was eine grosse Anzahl an Konfigurationen zulässt, andererseits gewährleistet die tropffreie Ausführung ein praktisch leckagefreies Arbeiten und verhindert Verschmutzungen und Lufteinflüsse beim Kuppeln. Das System wird in vier verschiedene Sicherheitsstufen angeboten

Produkteigenschaften
  • Stufe 1 Standard: Basiskupplungen- und Nippel
  • Stufe 2 Farbcodierung: Basiskupplungen- und Nippel mit Farbring zur Identifikation
  • Stufe 3 Mechanische Codierung: Standardkupplungen können mit codierten Nippeln gekuppelt werden und umgekehrt
  • Stufe 4 Sicherheitscodierung: Nur mit identischer Codierung kuppelbar
  • Berstdruck 80 bar
Anwendungshinweis
Farbringe sind nur bis +125°C temperaturbeständig.

Bestellhinweis
Die Kupplungen aller Sicherheitsstufen werden mit Sicherungsring angeboten, welcher das Risiko des unbeabsichtigten Lösens eliminiert.
Image 1
  • 2
  • 2
2 of NON-DRIP Kupplung aus Messing vernickelt IG 1/4" Serie 267
ProduktTypGröße AnschlussarmaturMax. Betriebsdruck [bar]VerfügbarPreisexkl. MwSt