CHF 21.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.03inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.30 | - |
10+ | CHF 17.10 | 19.72% |
20+ | CHF 16.10 | 24.41% |
40+ | CHF 15.30 | 28.17% |
60+ | CHF 15.00 | 29.58% |
90+ | CHF 14.60 | 31.46% |
135+ | CHF 14.30 | 32.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 267 |
Typ | 267 |
Material | Messing, vernickelt |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
CHF 80.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.91inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026