CEJN

CEJN NON-DRIP Schnellverschlusskupplung, Messing vernickelt Stecker Serie 267 Nippel mit Ventil 1/4''

  • ERIKS:12130601
  • Hersteller:10 267 6200
Image 1
Schnellkupplungen von Cejn bestechen einerseits durch den modularen Aufbau, was eine grosse Anzahl an Konfigurationen zulässt, andererseits gewährleistet die tropffreie Ausführung ein praktisch leckagefreies Arbeiten und verhindert Verschmutzungen und Lufteinflüsse beim Kuppeln. Das System wird in vier verschiedene Sicherheitsstufen angeboten

Produkteigenschaften
  • Stufe 1 , Standard: Basiskupplungen- und Nippel
  • Stufe 2 , Farbcodierung: Basiskupplungen- und Nippel mit Farbring zur Identifikation
  • Stufe 3 , mechanische Codierung: Standardkupplungen können mit codierten Nippeln gekuppelt werden und umgekehrt
  • Stufe 4 , Sicherheitscodierung: Nur mit identischer Codierung kuppelbar
Anwendungshinweis
Farbringe sind nur bis +125°C temperaturbeständig.

Bestellhinweis
Die Kupplungen aller Sicherheitsstufen werden mit Sicherungsring angeboten, welcher das Risiko des unbeabsichtigten Lösens eliminiert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.83inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 49.80

-

10+

CHF 39.80

20.08%

20+

CHF 37.90

23.90%

40+

CHF 35.80

28.11%

60+

CHF 35.10

29.52%

90+

CHF 34.50

30.72%

135+

CHF 33.80

32.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
267
Typ
267
Material
Messing, vernickelt
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
20 bar
Ersatzteile & Zubehör

CHF 80.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.91inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 68.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026