CHF 80.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.91inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 80.40 | - |
10+ | CHF 64.30 | 20.02% |
20+ | CHF 61.10 | 24.00% |
40+ | CHF 57.80 | 28.11% |
60+ | CHF 56.60 | 29.60% |
90+ | CHF 55.50 | 30.97% |
135+ | CHF 54.40 | 32.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 267 |
Typ | 267 |
Material | Messing, vernickelt |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Anschlussarmatur | Weiblich |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
CHF 49.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.83inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026CHF 21.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.03inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026