Eriks

Rohrkupplungen

  • 261
  • 261
  • 185
  • 124
  • 24
  • 9
  • 24
  • 4
  • 15
261 Produkte angezeigt für Rohrkupplungen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.03.2027
Kontaktieren Sie uns

21,00 €/ Stückexkl. MwSt

22,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.03.2027

79,30 €/ Stückexkl. MwSt

85,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.03.2027
Product Image

ECON® Endkappe Typ: 12766 Edelstahl/SS316L Klemme DIN 32676 1/2"- 3/4" 25mm

  • ERIKS:12682452
  • Nennweite:1/2" - 3/4"
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:25 mm

8,50 €/ Stückexkl. MwSt

9,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.03.2027
Product Image

ECON® Tri Clamp-Stutz 12761 DIN 23x1,5/34mm DN20

  • ERIKS:12682419
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:1.4404

15,00 €/ Stückexkl. MwSt

16,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.03.2027
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.03.2027
Kontaktieren Sie uns

24,70 €/ Stückexkl. MwSt

26,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026
Product Image

ECON® Tri Clamp-Stutz 12771 BS 101,6x2/119mm 4"

  • ERIKS:12682449
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:1.4404

20,50 €/ Stückexkl. MwSt

22,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.03.2027
Product Image

ECON® Tri Clamp-Stutz 12761 DIN 41x1,5/50,5 DN40

  • ERIKS:12682422
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:1.4404

16,10 €/ Stückexkl. MwSt

17,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.03.2027

22,90 €/ Stückexkl. MwSt

24,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.03.2027
Product Image

ECON® Endkappe Typ: 12766 Edelstahl/SS316L Klemme DIN 32676 DN50 64mm

  • ERIKS:12682455
  • Nennweite:DN50
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:64 mm

32,30 €/ Stückexkl. MwSt

34,92 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 23.09.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.03.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Tri Clamp-Stutz 12761 DIN 53x1,5/64mm DN50

  • ERIKS:12682423
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:1.4404

16,30 €/ Stückexkl. MwSt

17,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.03.2027
Product Image

ECON® Rohrschelle 12738 DIN/R2 304

  • ERIKS:12682482
  • Außendurchmesser Rohr:29 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.03.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Kegelstutz 12436 Schweiß DIN 104x2 316L DN100

  • ERIKS:12682247
  • Form:Punktstück
  • Nennweite:DN100
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:104 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.03.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Kegelstutz 12436 Schweiß DIN 104x2 304 DN100

  • ERIKS:12682266
  • Form:Punktstück
  • Nennweite:DN100
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:104 mm

26,50 €/ Stückexkl. MwSt

28,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.03.2027
Product Image

ECON® Tri Clamp-Stutz 12761 DIN 154x2/183 DN150

  • ERIKS:12682428
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:1.4404

62,60 €/ Stückexkl. MwSt

67,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.03.2027
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.03.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Tri Clamp-Stutz 12761 DIN 29x1,5/50,5 DN25

  • ERIKS:12682420
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:1.4404
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.03.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Tri Clamp-Stutz 12761 DIN 35x1,5/50,5 DN32

  • ERIKS:12682421
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:1.4404
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.03.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Tri Clamp-Stutz 12761 DIN 70x2/ 91mm DN65

  • ERIKS:12682424
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:1.4404

14,90 €/ Stückexkl. MwSt

16,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.03.2027
Product Image

ECON® Tri Clamp-Stutz 12761 DIN 85x2/ 106mm DN80

  • ERIKS:12682425
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:1.4404

18,70 €/ Stückexkl. MwSt

20,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.03.2027
Product Image

ECON® Tri Clamp-Stutz 12761 DIN 129x2/155 DN125

  • ERIKS:12682427
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:1.4404

45,00 €/ Stückexkl. MwSt

48,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.03.2027

29,90 €/ Stückexkl. MwSt

32,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.03.2027

21,70 €/ Stückexkl. MwSt

23,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.03.2027